text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Schroevendraaier Bit 6 1/4" Hex 25mm


871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 6 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1X905915
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 6 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X905915
EAN 4013288033161
UBB 500643559643
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066640001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.