text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 9 x 50 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6Y385134
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 9
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 869/4 M SB

Omschrijving

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y385134
EAN 4013288105721
UBB 500643497695
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073504001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.