text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Binnenvierkant Bits, # 1 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2Y643078
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/1 Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066405001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.