text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 10 x 70 mm


Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 1T205343
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T205343
EAN 4013288037107
UBB 500643473670
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05332607001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.