text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z TORX® Wedge Bits, TX 25 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 0S616862
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S616862
EAN 4013288016058
UBB 500643436636
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066465001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.