text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Impaktor Bits, TX 20 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 0U092870
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/1 IMP DC

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U092870
EAN 4013288163240
UBB 500643424004
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073924001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.