text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4U871065
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
Wera 867/1 IMP DC SB Torxschroefbit TX40 1/4" zeskant 25mm
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
4U871065
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
40
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
HS- en goederencode
82079030
Model
867/1 IMP DC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U871065
EAN
4013288158420
UBB
500643424673
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05073927001