text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 1 x 44 x 3 mm


Hoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummer 6H473606
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/9 C

Omschrijving

Hoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H473606
EAN 4013288112781
UBB 500643392086
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135276001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.