text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Bits Phillips, PH 1 x 50 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6J683488
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/4 TZ SB

Omschrijving

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6J683488
EAN 4013288037947
UBB 500643389454
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134380001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.