text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 RH Bits Phillips met gereduceerde schacht, PH 2 x 50 mm


High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 8T204554
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/4 RH

Omschrijving

High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8T204554
EAN 4013288157065
UBB 500643388878
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380161001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.