text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Bits Phillips, PH 2 x 89 x 6 mm


Hoogwaardige Wera bit voor Phillips-schroeven. Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 7K771171
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/4 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera bit voor Phillips-schroeven. Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7K771171
EAN 4013288037862
UBB 500643382673
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134373001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.