text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits, 5 x 25 mm, 10-delig


Hoogwaardige Impaktor bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 5C432259
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Houder
Totale lengte (mm) 25
Aantal bits totaal 10
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Houder
Totale lengte (mm) 25
Aantal bits totaal 10
Aantal bits binnenzeskant 10
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige Impaktor bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C432259
EAN 4013288157423
UBB 500643345480
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057605001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.