text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 82 Combikling, PH 1 x 0.6 x 4 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81812.001.004
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002920001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.