text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů Zyklop Metal 28dílná 1/2 palce široká napříč plochami 10-19 mm


8100 SB 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Numéro d'article 81030.000.007
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Emballé par 1

Spécifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 9
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 29
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 10
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet nástrčných hlavic Torx 6
Počet šestihranných nástrčných hlavic 15
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 16
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 1475
HS kód 8204200000
Type Tool Set

La description

8100 SB 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004047001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.