text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 152 mm


Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 7I155765
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 800/4 Z

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I155765
EAN 4013288031235
UBB 500643342412
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059452001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.