text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.8 x 4 x 152 mm


Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 1M322606
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 800/4 Z

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M322606
EAN 4013288031389
UBB 500643342255
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059451001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.