text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Z Sleufschroeven Bits, 2 x 12 x 41 mm


Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 5N756846
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 12
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 800/2 Z

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057240001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.