text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 6X727496
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 800/1 BTZ

Omschrijving

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X727496
EAN 4013288034434
UBB 500643338212
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056066001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.