text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 Vario-Handgreep, 6 x 98 mm


6 mm Vario-klingadapter. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.

Artikelnummer 81810.002.900
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 98
Lengte (m) 98
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 98
Lengte (m) 98
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 6
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 6
Dophouder Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Model 80
Type Screwdriver Handle

Omschrijving

6 mm Vario-klingadapter. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.

Artikelnummers

Artikelnummer 81810.002.900
EAN 4013288000460
UBB 425124906263
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05002900001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.