text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8D942936
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7460 x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm
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
8D942936
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Traploos regelbaar
Nee
Stapgrootte instelling (Nm)
1.2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D942936
EAN
4013288102911
UBB
500731044789
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074715001