text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

Artikelnummer 3Z761513
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.1 - 0.34
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.1 - 0.34
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.015
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 122
HS- en goederencode
Model 7435 ESD

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z761513
EAN 4013288179036
UBB 500643596280
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074786001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.