text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX PLUS® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummer 1M178700
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 0.6
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 0.6
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 117.26
HS- en goederencode
Type Torx Plus Torque Indicator IP6

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX PLUS® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M178700
EAN 4013288093387
UBB 500643620288
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028040001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.