text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 6003 Joker 5 set 1 Ringsteeksleutelset, 5-delig


Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Laten steeksleutels zich dan ook zodanig aanpassen dat er meer aanzetmogelijkheden komen? Door de bek 7,5° te buigen en een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kon het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. De Joker etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Artikelnummer 7R237106
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 5
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Sleutelwijdte (mm) 8-19
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 663
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Omschrijving

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Laten steeksleutels zich dan ook zodanig aanpassen dat er meer aanzetmogelijkheden komen? Door de bek 7,5° te buigen en een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kon het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. De Joker etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R237106
EAN 4013288214171
UBB 500711208230
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020230001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.