text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 416 R T-Greep Rapidaptor, 1/4" x 45 mm


Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Bithouder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met 'Rapidaptor' technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

Verpakt per 1

Omschrijving

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Bithouder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met 'Rapidaptor' technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

Artikelnummers

Artikelnummer 8J739699
EAN 4013288214157
UBB 500711214097
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023404001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.