text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Dopschroevendraaier, 15 x 125 mm


Hoogwaardige steeksleutel-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren. Voor buitenzeskant-schroeven.

Artikelnummer 1F685207
Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 15
Totale lengte (mm) 237
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 15
Totale lengte (mm) 237
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 395

Omschrijving

Hoogwaardige steeksleutel-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren. Voor buitenzeskant-schroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05029450001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.