text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 392 Bits-Handhouder 1/4" met flexibele kling, 1/4" x 177 mm


Hoogwaardige bit-handhouder met flexibele schacht van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

Artikelnummer 7I330369
Klinglengte (mm)
Geïsoleerd Ja
Flexibel Nee
Grootte Overig
Gewicht 129
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 177
Geïsoleerd Ja
Flexibel Nee
Grootte Overig
Gewicht 129
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Greepuitvoering Overig
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 392

Omschrijving

Hoogwaardige bit-handhouder met flexibele schacht van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028160001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.