text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven, # 4 x 200 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 2Y364331
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Mesvorm Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Mesvorm Rond
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 368

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y364331
EAN 4013288028792
UBB 500643211237
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05117687001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.