text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Pozidriv Schroevendraaier, PZ 4 x 200 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van Wera. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht, om snel en voorzichtig te werken. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 7F640960
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 4
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 4
Totale lengte (mm) 312
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van Wera. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht, om snel en voorzichtig te werken. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05009325001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.