text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK PH Phillips Schroevendraaier, PH 0 x 60 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met zeskantkling. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht, om snel en voorzichtig te werken. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 0G685571
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Totale lengte (mm) 141
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 350 SK

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met zeskantkling. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht, om snel en voorzichtig te werken. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G685571
EAN 4013288108128
UBB 500643196487
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05008750001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.