text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS, # 2 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 4H529171
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 2
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 2
VDE getest Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 4H529171
EAN 4013288114167
UBB 500643264459
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032071002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.