text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3335 Sleuf schroevendraaier, RVS, 0.8 x 4 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81925.040.100
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 198
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81925.040.100
EAN 4013288107343
UBB 500511585209
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032003001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.