text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3334 Sleuf schroevendraaier, RVS, 1.2 x 8 x 175 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81926.080.175
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 287
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81926.080.175
EAN 4013288107374
UBB 500511585530
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032006001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.