text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®, 10 IP x 2,0 Nm


Artikelnummer 0D373660
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2 - 2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2 - 2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 126
HS- en goederencode
Type Torx Plus Torque Indicator IP10

Artikelnummers

Artikelnummer 0D373660
EAN 4013288093417
UBB 500643621013
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028044001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.