text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 0.5 x 3 x 100 mm


Wera VDE schroevendraaier met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 3R880228
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 181
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera

Omschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R880228
EAN 4013288181473
UBB 500643271207
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100001001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.