text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador para tuercas ESD Wera 1569 4.5mm Hex 60mm Hoja Empuñadura Multi-Componente 157mm


Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Article number 3C206392
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 1569 ESD

Description

Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Article numbers

Article number 3C206392
EAN 4013288184122
UBB 500643286809
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05030418001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.