text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Nutdriver Kraftform Micro, 3.2 x 60 mm


Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Article number 4G237421
Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 3.2
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 3.2
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 60
Suitable for hexagonal bolts Yes
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 1569 ESD

Description

Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Article numbers

Article number 4G237421
EAN 4013288184092
UBB 500643286239
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05030415001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.