text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6W848746
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3/8X32 C 35° RSP
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
6W848746
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W848746
EAN
4022835833239
UBB
500513444504
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83323