text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8P399628
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.5/8X8 C 35° RSP
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
8P399628
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
22.4
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P399628
EAN
4022835831082
UBB
500513435932
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83108