text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4Z562653
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.1/4X8 C 35° RSP
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
4Z562653
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
51
Totale lengte (mm)
151
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
51
Totale lengte (mm)
151
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
18
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z562653
EAN
4022835831044
UBB
500513434372
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83104