text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vleugelschroeven
51812
51812.100.025
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Vleugel
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
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
25
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
316
NEN
1624
Artikelnummers
Artikelnummer
51812.100.025
EAN
8717077784437
UBB
500634436629
UNSPSC
31161500