Interstrap BV - 8797423566990
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
Vleugelschroeven
16210
16210.100.025
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M10X25
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
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
25
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
316
NEN
1624
Artikelnummers
Artikelnummer
16210.100.025
EAN
8715492589514
UBB
950351698200
UNSPSC
31161500