text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Vleugelschroeven
55820
55820.080.035
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A4 M8X35
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
e ≈
30.3
h ≈
14.8
L (mm)
35
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55820.080.035
EAN
8715494604086
UBB
500633451231
UNSPSC
31161500