text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A4 M3X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M3
e ≈ 18.5
h ≈ 8.8
L (mm) 12
P 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 55820.030.012
EAN 8715494603966
UBB 500633450084
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.