text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 18.71
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M8
e ≈ 30.3
h ≈ 14.8
L (mm) 20
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 51820.080.020
EAN 8715492310736
UBB 950351816273
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.