text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Vleugelschroeven
51820
51820.060.040
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M6X40
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
15.8
HS- en goederencode
7318159585
Afmetingen
d-D
M6
e ≈
26.8
h ≈
12.9
L (mm)
40
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.060.040
EAN
8715492310712
UBB
952351084043
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen