ourlittlefriendscollection
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
Vleugelschroeven
51820
51820.060.010
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
Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M6X10
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e ≈
26.8
h ≈
12.9
L (mm)
10
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51820.060.010
EAN
8715492310668
UBB
950351815770
UNSPSC
31161500