text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring Permaglas Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Kleur Beige
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Glass-fiber reinforced epoxy
Materiaalsoort Technisch Permaglas ME 730
Gewicht per stuk (g) 1.1
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Kleur Beige
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Glass-fiber reinforced epoxy
Materiaalsoort Technisch Permaglas ME 730
Gewicht per stuk (g) 1.1
Info Specifieke kenmerken PERMAGLAS ME 730:
  • Glasvezelversterkt epoxyhars.
  • Temperatuurbestendig van –270°C tot +155°C.
  • Licht van gewicht (Sg 1,8).
  • Corrosiebestendig, zeer goed UV- en weerbestendig.
  • Zeer goed bestand tegen agressieve stoffen en gassen.
  • Elektrisch en thermisch isolerend.
  • Anti-magnetisch.
  • Hoger belastbaar dan b.v. Polyamide.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
d1 11
d2 22
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56054.100.001
EAN 8715492860132
UBB 950356547899
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.