text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Speciale ringen
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
Ringen
Speciale ringen
38263
38263.160.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Vlakke sluitring met kleine buitendiameter ISO 7092 Staal Blank 200 HV M16
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
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
7.67
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
7.67
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
17
d2
28
h
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
Artikelnummers
Artikelnummer
38263.160.001
EAN
8717077325821
UBB
500651113663
UNSPSC
31162400