text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.82
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.82
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 3

Normeringen

DIN 125-1A
NEN 2269-A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38130.160.001
EAN 8715492085795
UBB 950356026894
UNSPSC 31161807
Nato Stock Number 5310-12-180-5961

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.