FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.044.050
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 4X4X50MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
50 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
4
Voor as ø
10
Voor as ø ≤
12
h
4
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.044.050
EAN
8715492812681
UBB
950359543531
UNSPSC
31163207